Material |
ST |
Superficie |
A2K |
Longitud |
63 mm |
Diámetro nominal |
8 mm |
Tipo de rosca |
M |
Diámetro |
12.5 mm |
Diámetro exterior |
19 mm |
Código del sistema armonizado |
82057000000 |
Peso del producto (por artículo) |
45.090 g |
Tipo de rosca x diámetro nominal |
M8 |
Catálogo General |
071467731 |