Tornillo presionador

Ref.: 071467732
Ver todas las versiones

DDU /ZB-SPINDEL-SSPAN-M10-85

Descripción

DDU /ZB-SPINDEL-SSPAN-M10-85
Tornillo presionador
Abrazadera de acción rápida variable AMF
Con pieza de presión vulcanizada que protege la pieza de trabajo
  • Producto adecuado para aplicaciones verticales y horizontales BÁSICAS

Material

ST
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Longitud

85 mm
Más Información

Diámetro nominal

10 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Diámetro

16 mm
Más Información

Diámetro exterior

24 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82057000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

88.290 g
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M10
Más Información

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top