Mordazas de protección

Ref.: 071567109
Ver todas las versiones

AY-PROTECTJAW-PV-FIBER-1PAIR-135

Descripción

AY-PROTECTJAW-PV-FIBER-1PAIR-135
Mordazas de protección
Fibra
Mordazas de protección resistentes al calor con perfil de aluminio y revestimiento de fibra para piezas finas
  • Ideal para piezas finamente fresadas o pulidas gracias al revestimiento de fibra de vidrio en el perfil de aluminio
  • Las piezas sujetadas no están magnetizadas debido al soporte magnético especial
  • Extra resistente al calor ya que el revestimiento de fibra de vidrio no se deforma
  • Las mordazas protectoras se entregan en el set y, por lo tanto, están listas para su uso inmediatamente

Anchura de la mordaza de sujeción

140 mm
Más Información

Material

Aluminio con revestimiento de fibra
Más Información

Código del sistema armonizado

39269097900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

296.000 g
Más Información
Scroll to top