AY-PROTECTJAW-PV-PRISMA-ALU-1PAI Mordazas de protección Prisma Mordazas de protección fabricadas en aluminio de aleación especial con ranuras fresadas verticales y horizontales
Ideal para piezas de trabajo en una amplia gama de formas gracias a la pieza de sujeción y prismas
También para piezas redondas y ovaladas gracias a tres prismas verticales de diferentes tamaños y un prisma horizontal
El material plano o los cuboides se pueden sujetar fácilmente en la parte superior gracias al hueco fresado de 90°
Las piezas sujetadas no están magnetizadas debido al soporte magnético especial
Las mordazas protectoras se entregan en el set y, por lo tanto, están listas para su uso inmediatamente
Para trabajos de roscado, es necesario utilizar una sola mordaza.
https://www.wurth.es/ddu-zb-schutzbacke-al-1paar-135mm429061AY-PROTECTJAW-PV-PRISMA-ALU-1PAIAY-PROTECTJAW-PV-PRISMA-ALU-1PAI<br>Mordazas de protección<br>Prisma<br>Mordazas de protección fabricadas en aluminio de aleación especial con ranuras fresadas verticales y horizontales<br><ul><li>Ideal para piezas de trabajo en una amplia gama de formas gracias a la pieza de sujeción y prismas</li><li>También para piezas redondas y ovaladas gracias a tres prismas verticales de diferentes tamaños y un prisma horizontal</li><li>El material plano o los cuboides se pueden sujetar fácilmente en la parte superior gracias al hueco fresado de 90°</li><li>Las piezas sujetadas no están magnetizadas debido al soporte magnético especial</li><li>Las mordazas protectoras se entregan en el set y, por lo tanto, están listas para su uso inmediatamente</li></ul><br><P>Para trabajos de roscado, es necesario utilizar una sola mordaza.</P>https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/97991.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/97991.jpg/Procesamiento de materiales2024-02-16T19:29:07+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!