Boquilla

Ref.: 094656 880

DDU /ZB-MUNDSTUECK-(WZG-094800)-6,4M

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

REMACHE DE 6,4 MM

Se puede utilizar para el diámetro del remache

6.4 mm
Más Información

Material

ST
Más Información

Diámetro del orificio

4.6 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82032000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

8.000 g
Más Información

Catálogo General

094656880

Ficha Técnica

32409085.pdf