Diseño |
Llanta de plástico, cojinete de rodillos |
Material de la rueda |
Aire |
Diámetro de la rueda |
260 mm |
Anchura de la rueda |
85 mm |
Diámetro de adaptador |
20 mm |
Código del sistema armonizado |
73269098900 |
Peso del producto (por artículo) |
304.000 g |
Catálogo General |
0962400403 |