Pértiga
Compartir
El artículo se ha añadido a la lista correctamente.
DDU /ZB-FLUCHTSTAB-NG-HO/PVR/W-50CM
Descripción
DDU /ZB-FLUCHTSTAB-NG-HO/PVR/W-50CM
Pértiga
- Vástago: Vástago estándar con punta redonda ligera
- Punta: punta de acero estable
- Superficie: Revestimiento de PVC, color rojo estándar con tapón
- Graduación mediante colores: 50 cm, rojo/blanco
Material |
Madera |
Más Información
Longitud |
2 m |
Más Información
Diámetro |
28 mm |
Más Información
Código del sistema armonizado |
90159000900 |
Más Información
Peso del producto (por artículo) |
1801.583 g |
Más Información
https://www.wurth.es/ddu-zb-fluchtstab-ng-ho-pvr-w-50cm
434762
DDU /ZB-FLUCHTSTAB-NG-HO/PVR/W-50CM
DDU /ZB-FLUCHTSTAB-NG-HO/PVR/W-50CM<br>Pértiga<br><ul><li>Vástago: Vástago estándar con punta redonda ligera</li><li>Punta: punta de acero estable</li><li>Superficie: Revestimiento de PVC, color rojo estándar con tapón</li><li>Graduación mediante colores: 50 cm, rojo/blanco</li></ul>
https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/54613.jpg
0
instock
0
0
0
0
0
https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/54613.jpg
/Default category
/Default category /Catálogo
/Default category /Catálogo/Alicates pelacables, ajustables
/Default category /Catálogo/Alicates pelacables, ajustables/Manómetro, accesorios
/Default category /Catálogo/Alicates pelacables, ajustables/Manómetro, accesorios/Medidor de profundidad
/Default category /Catálogo/Alicates pelacables, ajustables/Manómetro, accesorios/Medidor de profundidad/Micrómetros
2024-02-16T19:31:22+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!