Tiza en polvo

Ref.: 071370 081

POLVO-TRAZADOR-AMARILLO-250GR

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

POLVO-TRAZADOR-AMARILLO-250GR
Tiza en polvo
Fino polvo de carbonato cálcico para trabajos en general tanto en interiores como en exteriores
  • Excelentes propiedades de adherencia, resistente al viento y a la lluvia
  • En botella de plástico transparente y resellable

Color

Amarillo
Más Información

Peso del contenido

250 g
Más Información

Código del sistema armonizado

32129000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

277.000 g
Más Información

Catálogo General

071370081

Ficha Técnica

32406042.pdf
Scroll to top