Matriz para crimpar para crimpadora de mano WK05D

Ref.: 09670501
Ver todas las versiones

DDU /ZANG-WZG-WK05-NICHTISO-KBLVERB

Descripción

DDU /ZANG-WZG-WK05-NICHTISO-KBLVERB

Sección transversal máxima del cable

50 mm²
Más Información

Sección transversal mínima del cable

6 mm²
Más Información

Código del sistema armonizado

82032000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

41.000 g
Más Información

Sección transversal mínima/máxima del cable

6-50 mm²
Más Información

Catálogo General

09670501