Angulo máximo de atornillado |
90 grados |
Material |
Acero endurecido |
Longitud de rosca (lg) |
46 mm |
Altura de la cabeza |
4.2 mm |
Diseño de la rosca |
Rosca completa |
Superficie |
A2K |
Compatible con RoHS |
Sí |
Longitud |
50 mm |
Diámetro del núcleo |
3.9 mm |
Tipo de cabeza |
Cabeza alomada |
Diámetro de la cabeza |
12 mm |
Color |
Plata |
Materiales de construcción |
Sí |
Angulo mínimo de atornillado |
0 grados |
Aprobación |
ETA-11/0190 |
Diámetro nominal |
6 mm |
Tornillo que requiere autorización |
Sí |
Accionamiento interno |
RW25 |
Tipo de rosca |
WOTHR |
Campo de aplicación |
Fijaciones interiores |
Forma de punta |
Punta |
Longitud de la ranura |
6.5 mm |
Anchura de la ranura |
1.2 mm |
Tipo de accionamiento |
RW |
Otro estándar |
CS |
Forma de rosca |
Doble rosca |
Código del sistema armonizado |
73181290990 |
Peso del producto (por artículo) |
7.994 g |
Normas |
CS |
Anchura de la ranura x longitud de la ranura |
1,2 x 6,5 mm |
Catálogo General |
01721650 |
Y12019051702000046569029c8e64383 |