Tornillos de ELMO® speed

Ref.: 017214 16
Ver todas las versiones

TOR-PANHD-RN-RW20-(A2K)-4X16/14

Descripción

DDU WUPO COMBINADO ZN 4x16

Angulo máximo de atornillado

90 grados
Más Información

Material

Acero endurecido
Más Información

Longitud de rosca (lg)

14 mm
Más Información

Altura de la cabeza

2.8 mm
Más Información

Diseño de la rosca

Rosca completa
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud

16 mm
Más Información

Diámetro del núcleo

2.5 mm
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza alomada
Más Información

Diámetro de la cabeza

8 mm
Más Información

Color

Plata
Más Información

Materiales de construcción

Más Información

Angulo mínimo de atornillado

45 grados
Más Información

Diámetro nominal

4 mm
Más Información

Accionamiento interno

RW20
Más Información

Tipo de rosca

WOTHR
Más Información

Campo de aplicación

Fijaciones interiores
Más Información

Forma de punta

Punta
Más Información

Longitud de la ranura

5.5 mm
Más Información

Anchura de la ranura

1 mm
Más Información

Tipo de accionamiento

RW
Más Información

Otro estándar

CS
Más Información

Forma de rosca

Doble rosca
Más Información

Código del sistema armonizado

73181290990
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.350 g
Más Información

Normas

CS
Más Información

Anchura de la ranura x longitud de la ranura

1 x 5,5 mm
Más Información

Catálogo General

01721416

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!