Carro de taller compacto

Ref.: 0962615803
Ver todas las versiones

WRKSTWG-TLSYS-C8-TOP-R7035-710X530X940

Descripción

DDU-WRKST-TLSYS-C8-R7035-710X530X940

Profundidad

430 mm
Más Información

Material

Placa de acero
Más Información

Superficie

PWD
Más Información

Altura de trabajo

885 mm
Más Información

Anchura

710 mm
Más Información

Profundidad (dimensión interna del cajón)

345 mm
Más Información

Color

Gris luminoso RAL 7035
Más Información

Material de la encimera

Parte superior de plástico
Más Información

Peso

64 kg
Más Información

Diseño del cajón

1 cajón, An 466 x F 336 x Alt 140 mm;7 cajones, An 466 x F 336 x Alt 65 mm
Más Información

Tipo de extracción

FERodamiento de bolas
Más Información

Anchura (dimensión interna del cajón)

478 mm
Más Información

Diseño de los rodillos

1 rueda giratoria con freno (D: 100 mm);1 rueda giratoria sin freno (D: 100 mm);2 ruedas fijas sin freno (D: 140 mm)
Más Información

Capacidad de carga

300 kg
Más Información

Capacidad de carga del cajón

35 kg
Más Información

Color del cajón

Negro
Más Información

Número de cajones

8 Uds
Más Información

Código del sistema armonizado

94032080900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

64000.000 g
Más Información

Altura

940 mm
Más Información

ODU

0
Más Información

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!