Llave Allen

Ref.: 071536 20
Ver todas las versiones

DDU /WNKLSHRDRH-TX20X61

Descripción

DDU /WNKLSHRDRH-TX20X61

Superficie

Niquelado brillante
Más Información

Tamaño de la punta

TX20
Más Información

Dimensión de tramo largo

61 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82054000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

7.300 g
Más Información

Dimensión de tramo corto

23 mm
Más Información

Catálogo General

07153620