Llave Allen

Ref.: 071536 10
Ver todas las versiones

DDU /WNKLSHRDRH-TX10X54

Descripción

DDU /WNKLSHRDRH-TX10X54

Superficie

Niquelado brillante
Más Información

Tamaño de la punta

TX10
Más Información

Dimensión de tramo largo

54 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82054000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

3.167 g
Más Información

Dimensión de tramo corto

20 mm
Más Información

Catálogo General

07153610