Transportador de precisión

Ref.: 0715774200
Ver todas las versiones

DDU /WNKLMESSER-ALG-MATTVERB150-L200

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

DDU /WNKLMESSER-ALG-MATTVERB150-L200
Transportador de precisión
Reloj comparador de precisión para medir ángulos de entre 0 y 180 grados
  • Los brazos de medición y los arcos de grado están conectados de forma estable a la tuerca moleteada y se pueden bloquear en cualquier punto

Rango de medición máximo del ángulo

180 grados
Más Información

Material

ST
Más Información

Superficie

VCR
Más Información

Diámetro del grado de arco

150 mm
Más Información

Longitud libre del brazo transportador

200 mm
Más Información

Rango de medición mínimo del ángulo

0 grados
Más Información

Código del sistema armonizado

90178090000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

233.000 g
Más Información

Rango de medición mínimo/máximo del ángulo

0-180 grados
Más Información

Catálogo General

0715774200

Ficha Técnica

32411160.pdf

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top