Montaje de WC con espigas de vástago largo

Ref.: 0905901700

WCFXNG-SET-LONGSHFTDOWEL-(MS)-6X

Descripción

WCFXNG-SET-LONGSHFTDOWEL-(MS)-6X
Montaje de WC con espigas de vástago largo

Contenido: 2 tornillos hexagonales, ranura combinada A2; 2 espigas de vástago largo, Ø 8 mm; 2 tapas de protección de plástico, blancas; 2 tapas de protección de plástico cromadas

Longitud

85 mm
Más Información

Diámetro

6 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73181900900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

41.410 g
Más Información

Diámetro x longitud

6 x 85 mm
Más Información

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top