Dispersión |
Cerrar dispersión |
Base adhesiva |
Resina sintética |
Longitud |
280 mm |
Anchura |
230 mm |
Tamaño del grano |
P80 |
Material del medio abrasivo |
Carburo de silicio |
Material del reverso |
Papel de peso C |
Código del sistema armonizado |
68052000000 |
Peso del producto (por artículo) |
33.860 g |
Longitud x anchura |
280 x 230 mm |
Catálogo General |
05841180 |
Ficha Técnica |
32405599.pdf |