Papel de lija, impermeable

Ref.: 058411 180
Ver todas las versiones

LIJA AL AGUA GR.180 230X280MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

DDU/WAPAP-SI-CA-WTRPROF-P180-230X280

Dispersión

Cerrar dispersión
Más Información

Base adhesiva

Resina sintética
Más Información

Longitud

280 mm
Más Información

Anchura

230 mm
Más Información

Tamaño del grano

P180
Más Información

Material del medio abrasivo

Carburo de silicio
Más Información

Material del reverso

Papel de peso B
Más Información

Código del sistema armonizado

68052000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

20.540 g
Más Información

Longitud x anchura

280 x 230 mm
Más Información

Catálogo General

058411180

Ficha Técnica

32405599.pdf