Tornillo para hormigón con cabeza hexagonal y arandela de gran tamaño

Ref.: 5929121265
Ver todas las versiones

ANCLAJE-W-BS-HEX-ANCHA-ZN-10X320

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

DDU-W-BS-HEX-ALA ANCHA-A2K-10X320

Altura de ajuste (t fix 2)

245 mm
Más Información

Accionamiento externo

WS15
Más Información

Longitud del anclaje (l)

320 mm
Más Información

Material

ST
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Diámetro de la rosca

12 mm
Más Información

Altura de ajuste (t fix 3)

235 mm
Más Información

Tipo de cabeza

HEX
Más Información

Diámetro nominal de broca (d 0)

10.0 mm
Más Información

Diámetro del escombro (d cut)

10.45 mm
Más Información

Agujero pasante en el componente que se va a conectar (d f)

14.0 mm
Más Información

Altura de ajuste (t fix 1)

265 mm
Más Información

Profundidad de incrustación (h nom1)

55 mm
Más Información

Diámetro de la arandela

44 mm
Más Información

Tipo de accionamiento

Hexágono
Más Información

Tamaño del anclaje

10 mm
Más Información

Profundidad de taladro (h 1,3)

95 mm
Más Información

Profundidad de taladro (h 1,2)

85 mm
Más Información

Profundidad de incrustación (h nom2)

75 mm
Más Información

Profundidad de taladro (h 1,1)

65 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73181499990
Más Información

Peso del producto (por artículo)

246.067 g
Más Información

Profundidad de incrustación (h nom3)

85 mm
Más Información

Altura de ajuste (t fix 1-2-3)

265 / 245 / 235 mm
Más Información

ODU

0
Más Información