Altura de ajuste (t fix 2) |
205 mm |
Accionamiento externo |
WS15 |
Longitud del anclaje (l) |
280 mm |
Material |
ST |
Superficie |
A2K |
Diámetro de la rosca |
12 mm |
Altura de ajuste (t fix 3) |
195 mm |
Tipo de cabeza |
HEX |
Diámetro nominal de broca (d 0) |
10.0 mm |
Diámetro del escombro (d cut) |
10.45 mm |
Agujero pasante en el componente que se va a conectar (d f) |
14.0 mm |
Altura de ajuste (t fix 1) |
225 mm |
Profundidad de incrustación (h nom1) |
55 mm |
Diámetro de la arandela |
44 mm |
Tipo de accionamiento |
Hexágono |
Tamaño del anclaje |
10 mm |
Profundidad de taladro (h 1,3) |
95 mm |
Profundidad de taladro (h 1,2) |
85 mm |
Profundidad de incrustación (h nom2) |
75 mm |
Profundidad de taladro (h 1,1) |
65 mm |
Código del sistema armonizado |
73181499990 |
Peso del producto (por artículo) |
222.933 g |
Profundidad de incrustación (h nom3) |
85 mm |
Altura de ajuste (t fix 1-2-3) |
225 / 205 / 195 mm |
ODU |
0 |
Catálogo General |
5929121225 |
Ficha Técnica |
32407774.pdf |
Ficha Técnica |
32407775.pdf |
?catalog=wuerth&part=5929121225 |