Vaso de impacto de 1 pulgada

Ref.: 071415 60
Ver todas las versiones

VASO DE IMPACTO 1" SW 60 WURTH

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

VASO DE IMPACTO 1" SW 60 WURTH
Vaso de impacto de 1 pulgada
Hexagonal, en unidades métricas, corta
  • Se adapta a todos los atornilladores eléctricos y de aire comprimido convencionales
  • Norma: Cuadradillo conforme a DIN 3121
  • Diseño: forjado, bruñido

Material

ST
Más Información

Superficie

BRN
Más Información

Diámetro exterior de la llave de vaso 2

54 mm
Más Información

Tipo de punta

Para hexágono exterior
Más Información

Longitud

87 mm
Más Información

Profundidad de la llave de vaso

30 mm
Más Información

Diseño

Forjado
Más Información

Accionamiento

1 inch
Más Información

Diámetro exterior de la llave de vaso

86 mm
Más Información

Ancho de llave

60 mm
Más Información

Tipo de accionamiento

Cuadrado interno
Más Información

Código del sistema armonizado

82042000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1752.000 g
Más Información

ISO

1174
Más Información

Normas

ISO 1174
Más Información

Catálogo General

07141560

Ficha Técnica

32408836.pdf
Scroll to top