Distancia entre orificios |
32 mm |
Material |
Fundición de zinc |
Superficie |
PL |
Material de la base |
Fundición de zinc |
Longitud |
143 mm |
Anchura |
55 mm |
Material de la pieza apilable |
Plástico |
Código del sistema armonizado |
83024200900 |
Peso del producto (por artículo) |
237.000 g |
Altura |
9.1 mm |
Catálogo General |
0683240000 |