Conector para encimeras y madera maciza

Ref.: 0683240
Ver todas las versiones

UNION EXCENTRICA L65MM D35MM

Descripción

DDU UNION EXCENTRICA L:65MM D:35MM

Longitud del tornillo

65 mm
Más Información

Material

ST
Más Información

Superficie

ZN
Más Información

Dimensión mínima de perforación

32 mm
Más Información

Anchura de la ranura

15 mm
Más Información

Diámetro del orificio de la bisagra

35 mm
Más Información

Profundidad de taladrado

19 mm
Más Información

Dimensión máxima de perforación

41 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

83024200900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

55.950 g
Más Información

Dimensión mínima-máxima de perforación

32-41 mm
Más Información

Catálogo General

0683240