Longitud del tornillo |
150 mm |
Material |
ST |
Superficie |
ZN |
Min. drilling dimension |
75 mm |
Anchura de la ranura |
15 mm |
Diámetro del orificio de la bisagra |
35 mm |
Profundidad de taladrado |
19 mm |
Max. drilling dimension |
84 mm |
Código del sistema armonizado |
83024200900 |
Peso del producto (por artículo) |
63.610 g |
Min./max. drilling dimension |
75-84 mm |
ODU |
0 |
Catálogo General |
0683241 |