Material |
Fundición de zinc |
Superficie |
NI |
Diseño |
Sin barra |
Para el grosor del material |
19 mm |
Accionamiento interno |
Z2 |
Diámetro de broca |
20 mm |
Profundidad de taladrado |
14 mm |
Código del sistema armonizado |
83024200900 |
Peso del producto (por artículo) |
11.600 g |
Catálogo General |
0683221422 |