Unión excéntrica SV 20 E

Ref.: 0683221420
Ver todas las versiones

DDU UNION EXC. NIQ. PZ2 16MM

Descripción

DDU UNION EXC NIQ PZ2 16MM

Material

Fundición de zinc
Más Información

Superficie

NI
Más Información

Diseño

Sin barra
Más Información

Para el grosor del material

16 mm
Más Información

Accionamiento interno

Z2
Más Información

Diámetro de broca

20 mm
Más Información

Profundidad de taladrado

12.5 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

83024200900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

10.640 g
Más Información