Material |
Fundición de zinc |
Superficie |
NI |
Diámetro de broca 2 |
10 mm |
Diseño |
Sin barra |
Para el grosor del material |
16 mm |
Accionamiento interno |
AW20 |
Diámetro de broca |
20 mm |
Holgura de perforación |
8 mm |
Profundidad de taladrado |
12.5 mm |
Código del sistema armonizado |
83024200900 |
Peso del producto (por artículo) |
15.170 g |
Catálogo General |
0683221427 |