Longitud del tornillo |
64 mm |
Material |
Fundición de zinc/plástico |
Superficie |
ZN |
Diámetro de la rosca |
8 mm |
Anchura de la ranura |
15 mm |
Material del tornillo |
Acero |
Material de la carcasa |
Poliamida 6,6 |
Color |
Gris |
Tipo de rosca |
M |
Diámetro del orificio de la bisagra |
35 mm |
Profundidad de taladrado |
21 mm |
Dimensión máxima de perforación |
32 mm |
Dimensión de perforación |
32 mm |
Código del sistema armonizado |
83024200900 |
Peso del producto (por artículo) |
60.000 g |
Catálogo General |
0683243010 |