Unión excéntrica SV 20 E, doble pasador

Ref.: 0683221431
Ver todas las versiones

DDU U EXC NIQ AW20 19MM DOBLE CUELLO

Descripción

DDU U EXC NIQ AW20 19MM DOBLE CUELLO

Material

Fundición de zinc
Más Información

Superficie

NI
Más Información

Diámetro de broca 2

10 mm
Más Información

Diseño

Con barra
Más Información

Para el grosor del material

19 mm
Más Información

Accionamiento interno

AW20
Más Información

Diámetro de broca

20 mm
Más Información

Holgura de perforación

9.5 mm
Más Información

Profundidad de taladrado

14 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

83024200900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

15.990 g
Más Información