Material |
ST |
Sostenibilidad |
Ahorro de recursos;Baja contaminación |
Superficie |
ZN |
Longitud |
33 mm |
Anchura |
29 mm |
Diámetro nominal |
10 mm |
Tipo de rosca |
M |
Se puede utilizar para riel de montaje |
36 x 36 mm;41 x 124 mm;41 x 128 mm;41 x 22 mm;41 x 41 mm;41 x 44 mm;41 x 62 mm;41 x 82 mm;41 x 86 mm |
Grosor |
6 mm |
Código del sistema armonizado |
73181699990 |
Peso del producto (por artículo) |
40.105 g |
Tipo de rosca x diámetro nominal |
M10 |
Longitud x anchura |
33 x 29 mm |
ODU |
0 |
Catálogo General |
0862064101 |
Ficha Técnica |
32408361.pdf |
?catalog=wuerth&part=0862064101 |