Tuerca hexagonal

Ref.: 007905 36
Ver todas las versiones

DDU TUERCA HEX EN14399 4 10 K1 M36

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

DDU TUERCA HEX EN14399 4 10 K1 M36

Accionamiento externo

WS60
Más Información

Material

ST
Más Información

Superficie

HDG
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Declaración de rendimiento (UE-CPR)

Más Información

Área regulada

hEN 14399-1
Más Información

Diseño

Con llave de tamaño grande
Más Información

Materiales de construcción

Más Información

Diámetro nominal

36 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Campo de aplicación

Construcción de acero
Más Información

Adecuado para

Uniones con tornillos de alta resistencia en las estructuras
Más Información

Clase de propiedad

10Z
Más Información

Anchura entre esquinas

66.44 mm
Más Información

Clase K

K1
Más Información

Estándar EN

14399-4
Más Información

Código del sistema armonizado

73181699990
Más Información

Peso del producto (por artículo)

466.500 g
Más Información

Altura

29 mm
Más Información

Normas

EN 14399-4
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M36
Más Información

Catálogo General

00790536

Ficha Técnica

32406472.pdf

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!