Tira de papel de lija en seco para vehículos Arizona® perfect

Ref.: 5506129008
Ver todas las versiones

-TSPAP-KLETT-8LO-P80-70X198MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

DDU-TSPAP-KLETT-8LO-P80-70X198MM

Dispersión

Dispersión abierta
Más Información

Longitud

198 mm
Más Información

Anchura

70 mm
Más Información

Formulario

Cinta
Más Información

Patrón de orificios

8 orificios
Más Información

Color

Amarillo arena
Más Información

Tamaño del grano

80
Más Información

Material del medio abrasivo

Óxido de aluminio
Más Información

Revestimiento

Estearato
Más Información

Técnica adhesiva

Gancho y bucle
Más Información

Material del reverso

Papel de gramaje B
Más Información

Código del sistema armonizado

68052000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

5.620 g
Más Información

Anchura x longitud

70 mm x 198 mm
Más Información

Catálogo General

5506129008

Ficha Técnica

32405586.pdf