Punzones de números

Ref.: 0695941614
Ver todas las versiones

TROQUEL NUMEROS 4 MM

Descripción

TROQUEL NUMEROS 4 MM
Punzones de números

Altura del carácter

4 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82055980000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

207.000 g
Más Información

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top