Material |
ST |
Superficie |
A2K |
Longitud |
14 mm |
Tipo de cabeza |
Cabeza de botón con collar |
Diámetro de la cabeza |
9.5 mm |
Diámetro nominal |
4 mm |
Accionamiento interno |
AW20 |
Tipo de rosca |
M |
Paso |
0.7 mm |
Otro estándar |
WN 275 |
Código del sistema armonizado |
73181559980 |
Peso del producto (por artículo) |
1.900 g |
Normas |
WN 275 |
Tipo de rosca x diámetro nominal |
M4 |
ODU |
0 |
Catálogo General |
027534014 |
Ficha Técnica |
32406566.pdf |
?catalog=wuerth&part=027534014 |