Tornillo cabeza cilíndrica Allen

Ref.: 009414 60
Ver todas las versiones

TOR-ISO4762-A2/70-12-M14X60

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

DDU-TORNILLO-DIN912-A2/70-12-M14X60

Clase de producto

A
Más Información

Material

A2
Más Información

Altura de la cabeza

14 mm
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Profundidad de accionamiento

7 mm
Más Información

Longitud

60 mm
Más Información

DIN de referencia

912
Más Información

Tipo de cabeza

FIL
Más Información

Resistencia a la tracción

700 N/mm²
Más Información

Diámetro de la cabeza

21 mm
Más Información

Diámetro nominal

14 mm
Más Información

Accionamiento interno

IH12
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Clase de propiedad

70
Más Información

Tipo de accionamiento

Hexágono interior
Más Información

Paso

2 mm
Más Información

Formato de rosca

Rosca métrica estándar
Más Información

Código del sistema armonizado

73181562900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

90.010 g
Más Información

ISO

4762
Más Información

Normas

ISO 4762
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M14
Más Información

ODU

0
Más Información