Material |
ST |
Longitud de rosca (lg) |
11 mm |
Altura de la cabeza |
2.67 mm |
Superficie |
PHR |
Compatible con RoHS |
Sí |
Longitud |
13.5 mm |
Tipo de cabeza |
Cabeza de botón |
Diámetro de la cabeza |
8.0 mm |
Materiales de construcción |
Sí |
Diámetro nominal |
3.9 mm |
Accionamiento interno |
H2 |
Tipo de rosca |
ST |
Forma de punta |
Punta |
Longitud de rosca |
11 mm |
Forma de rosca |
Rosca de entrada |
Código del sistema armonizado |
73181499980 |
Peso del producto (por artículo) |
1.192 g |
Catálogo General |
018933513 |
Y12023042602000031750619cd1e4386 |