Casquillo para unión excéntrica

Ref.: 0683242011
Ver todas las versiones

TORN.UNION MUEBLES M6 X 6MM

Descripción

DDU TORN EXC D:15 MM M6

Material

ST
Más Información

Superficie

ZN
Más Información

Diámetro de la rosca

6 mm
Más Información

Diámetro nominal

6 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Profundidad del taladro

13 mm
Más Información

Diámetro del orificio de perforación

8 mm
Más Información

Tipo de accionamiento

Ranura
Más Información

Longitud de rosca

6 mm
Más Información

Orificio de perno

8 mm
Más Información

Dimensión de perforación

25 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

83024200900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

8.000 g
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M6
Más Información