Casquillo para unión excéntrica

Ref.: 0683242010
Ver todas las versiones

TORN.UNION MUEBLES M5 X 12MM

Descripción

DDU TORN. EXC. D:15 MM EURO

Material

ST
Más Información

Superficie

ZN
Más Información

Tipo de rosca

Rosca europea
Más Información

Profundidad del taladro

12 mm
Más Información

Diámetro del orificio de perforación

5 mm
Más Información

Tipo de accionamiento

Ranura
Más Información

Orificio de perno

8 mm
Más Información

Dimensión de perforación

25 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

8.360 g
Más Información