Manguito de conexión con perno

Ref.: 0683220018
Ver todas las versiones

TORN. DOBLE UNION EXC. 19MM AW20

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

DDU TORN DOBLE UNION EXC 19MM AW20

Material

ST
Más Información

Superficie

ZN
Más Información

Longitud

18 mm
Más Información

Para el grosor del material

19 mm
Más Información

Número de piezas

3 Uds
Más Información

Accionamiento interno

AW20
Más Información

Código del sistema armonizado

83024200900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

5.000 g
Más Información

Catálogo General

0683220018

Ficha Técnica

32407519.pdf