Longitud de la rosca atornillable con tornillo autoperforant |
85 mm |
Grosor de accesorio máximo |
243 mm |
Subterráneo |
Madera |
Accionamiento externo |
WS8 |
Material |
BIMETAL/A2 |
Altura de la cabeza |
5 mm |
Diseño de la rosca |
Rosca parcial con rosca bajo la cabeza |
Superficie |
RUS |
Compatible con RoHS |
Sí |
Declaración de rendimiento (UE-CPR) |
Sí |
Longitud |
282 mm |
Tipo de cabeza |
Cabeza hexagonal con collarín |
Diámetro exterior de la arandela de sellado |
19 mm |
Materiales de construcción |
Sí |
Aprobación |
ETA-13/0210 |
Diámetro nominal |
6 mm |
Tipo de rosca |
WOTHR |
Longitud de la rosca atornillable con tornillo autoperforant |
85 mm |
Material de la arandela |
Acero inoxidable A2 |
Material de la junta |
Vulcanizado en EPDM |
Grosor mínimo del accesorio |
170 mm |
Ancho de llave |
8 mm |
Grosor del material máximo que se tiene que taladrar (metal) |
1.5 mm |
Grosor de la junta |
3 mm |
Longitud del tornillo autoperforante |
6 mm |
Forma de punta |
Punta de perforación |
Diámetro del tornillo autoperforante |
3.9 mm |
Tipo de accionamiento |
Hexágono |
Superficie de la arandela de sellado |
Bruñido |
Código del sistema armonizado |
73181410900 |
Peso del producto (por artículo) |
42.620 g |
Grosor de accesorio mínimo/máximo |
170-243 mm |
ODU |
0 |
Catálogo General |
0214936282 |
?catalog=wuerth&part=0214936282 |