Tornillo autoperforador para construcción de fachadas sándwich piasta®

Ref.: 0214935569
Ver todas las versiones

DDU TOR SANDW ARN19 5,5X69

Descripción

DDU TOR SANDW ARN19 5,5X69

Longitud de la rosca atornillable con tornillo autoperforant

31 mm
Más Información

Grosor de accesorio máximo

43 mm
Más Información

Subterráneo

Acero
Más Información

Accionamiento externo

WS8
Más Información

Material

BIMETAL/A2
Más Información

Altura de la cabeza

5 mm
Más Información

Diseño de la rosca

Rosca parcial con rosca bajo la cabeza
Más Información

Superficie

RUS
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Declaración de rendimiento (UE-CPR)

Más Información

Longitud

69 mm
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza hexagonal con collarín
Más Información

Diámetro exterior de la arandela de sellado

19 mm
Más Información

Materiales de construcción

Más Información

Aprobación

ETA-13/0210
Más Información

Diámetro nominal

5.5 mm
Más Información

Tipo de rosca

ST
Más Información

Longitud de la rosca atornillable con tornillo autoperforant

31 mm
Más Información

Material de la arandela

Acero inoxidable A2
Más Información

Material de la junta

EPDM
Más Información

Grosor mínimo del accesorio

38 mm
Más Información

Ancho de llave

8 mm
Más Información

Grosor del material máximo que se tiene que taladrar (metal)

5.25 mm
Más Información

Grosor de la junta

3 mm
Más Información

Longitud del tornillo autoperforante

7.5 mm
Más Información

Forma de punta

Punta de perforación
Más Información

Grosor mínimo recomendado de la subestructura

2 mm
Más Información

Grosor máximo del material para acero

5 mm
Más Información

Tipo de accionamiento

Hexágono
Más Información

Superficie de la arandela de sellado

Bruñido
Más Información

Código del sistema armonizado

73181410900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

13.490 g
Más Información

Grosor de accesorio mínimo/máximo

38-43 mm
Más Información

ODU

0
Más Información