Material |
ST |
Longitud de rosca (lg) |
22 mm |
Superficie |
PHR |
Compatible con RoHS |
Sí |
Longitud |
30 mm |
Tipo de cabeza |
Cabeza de trompeta |
Diámetro de la cabeza |
8.5 mm |
Materiales de construcción |
Sí |
Diámetro nominal |
3.9 mm |
Accionamiento interno |
H2 |
Tipo de rosca |
WOTHR |
Forma de punta |
Punta |
Longitud de rosca |
22 mm |
Otro estándar |
WN 189 |
Forma de rosca |
Rosca gruesa |
Código del sistema armonizado |
73181499980 |
Peso del producto (por artículo) |
1.821 g |
Normas |
WN 189 |
Diámetro nominal x longitud |
3,9 x 30 mm |
Catálogo General |
01893930 |
Ficha Técnica |
32406505.pdf |
Y12023042602000031750619cd1e4386 |