Accionamiento externo |
WS17 |
Material |
A2 |
Diámetro máximo de la arandela |
27.5 mm |
Altura de la cabeza |
6.4 mm |
Superficie |
PL |
Compatible con RoHS |
Sí |
Longitud de rosca (rosca métrica) |
10 mm |
Longitud |
20 mm |
Diseño |
Con arandela |
Tipo de cabeza |
Cabeza hexagonal |
Grosor de la arandela |
1 mm |
Anchura del plato de soporte |
2.7 mm |
Diámetro mínimo del orificio |
10.1 mm |
Diámetro nominal |
10 mm |
Tipo de rosca |
M |
Campo de aplicación |
Cumplimiento de la directiva sobre maquinaria |
Ancho de llave |
17 mm |
Clase de propiedad |
50 |
Anchura entre esquinas |
18.9 mm |
Material de la arandela |
Acero inoxidable A2 |
Tipo de accionamiento |
Hexágono exterior |
Paso |
1.5 mm |
DIN |
7964 |
Forma de rosca |
Rosca métrica estándar |
Superficie de la arandela |
Natural |
Código del sistema armonizado |
73181570980 |
Peso del producto (por artículo) |
13.000 g |
Altura máxima de arandela |
5.8 mm |
Normas |
DIN 7964 |
Tipo de rosca x diámetro nominal |
M10 |
Catálogo General |
0101031020 |