Material |
A2 |
Altura de la cabeza |
2.4 mm |
Diseño de la rosca |
Rosca completa |
Superficie |
PL |
Compatible con RoHS |
Sí |
Declaración de rendimiento (UE-CPR) |
No |
Longitud |
16 mm |
Tipo de cabeza |
Cabeza alomada con collarín |
Diámetro de la cabeza |
11.0 mm |
Collar/brida |
Sí |
Diámetro nominal |
3.9 mm |
Accionamiento interno |
AW20 |
Tipo de rosca |
ST |
Forma de punta |
C |
Tipo de accionamiento |
AW |
Color de la cabeza |
Blanco puro RAL 9010 |
Otro estándar |
CS |
Código del sistema armonizado |
73181410990 |
Peso del producto (por artículo) |
1.845 g |
Normas |
CS |
Catálogo General |
0126223916 |