Tornillo para placas de yeso

Ref.: 018965538
Ver todas las versiones

TOR-PAR.PREFABR-H2-(PHR)-5,5X38

Descripción

DDU TOR-PARPREFABR-H2-(PHR)-5,5X38

Material

ST
Más Información

Longitud de rosca (lg)

32 mm
Más Información

Superficie

PHR
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud

38 mm
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza avellanada pequeña
Más Información

Diámetro de la cabeza

8.0 mm
Más Información

Materiales de construcción

Más Información

Diámetro nominal

5.5 mm
Más Información

Accionamiento interno

H2
Más Información

Tipo de rosca

WOTHR
Más Información

Forma de punta

Punta
Más Información

Longitud de rosca

32 mm
Más Información

Forma de rosca

Rosca gruesa
Más Información

Código del sistema armonizado

73181499980
Más Información

Peso del producto (por artículo)

3.430 g
Más Información

Diámetro nominal x longitud

5,5 x 38 mm
Más Información