Tornillo para construcción de ventanas, cabeza avellanada gota de sebo FBS 2

Ref.: 0185684035
Ver todas las versiones

TOR-HILO-H2-(A3K)-4,0X35

Descripción

DDU TOR-HILO-H2-(A3K)-4,0X35

Material

ST
Más Información

Diseño de la rosca

Rosca completa
Más Información

Superficie

A3K
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Declaración de rendimiento (UE-CPR)

No
Más Información

Longitud

35 mm
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza avellanada gota de sebo
Más Información

Diámetro de la cabeza

7.0 mm
Más Información

Diámetro nominal

4 mm
Más Información

Accionamiento interno

H2
Más Información

Tipo de rosca

NTIP
Más Información

Forma de punta

Cabeza de alfiler
Más Información

Tipo de accionamiento

H
Más Información

Otro estándar

WN 185
Más Información

Forma de rosca

Hilo, doble rosca
Más Información

Código del sistema armonizado

73181290990
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.734 g
Más Información

Normas

WN 185
Más Información