Material |
ST |
Diseño de la rosca |
Rosca completa |
Superficie |
A3K |
Compatible con RoHS |
Sí |
Declaración de rendimiento (UE-CPR) |
No |
Longitud |
22 mm |
Tipo de cabeza |
Cabeza avellanada gota de sebo |
Diámetro de la cabeza |
7.0 mm |
Diámetro nominal |
4 mm |
Accionamiento interno |
H2 |
Tipo de rosca |
NTIP |
Forma de punta |
Cabeza de alfiler |
Tipo de accionamiento |
H |
Otro estándar |
WN 185 |
Forma de rosca |
Hilo, doble rosca |
Código del sistema armonizado |
73181290990 |
Peso del producto (por artículo) |
1.153 g |
Normas |
WN 185 |
Catálogo General |
0185684022 |