Accionamiento externo |
WS8 |
Material |
ST |
Grosor del material máximo que se tiene que taladrar |
2 x 1,5 mm |
Altura de la cabeza |
4.45 mm |
Diseño de la rosca |
Rosca parcial con rosca bajo la cabeza |
Superficie |
DPS |
Compatible con RoHS |
Sí |
Longitud |
280 mm |
Tipo de cabeza |
Cabeza hexagonal con collarín |
Diámetro de la cabeza |
10 mm |
Diámetro nominal |
4.8 mm |
Tipo de rosca |
ST |
Longitud del tornillo autoperforante |
5 mm |
Forma de punta |
Punta de perforación |
Longitud de rosca (tornillo roscante) |
60 mm |
Tipo de accionamiento |
Hexágono exterior |
Otro estándar |
CS |
Código del sistema armonizado |
73181491990 |
Peso del producto (por artículo) |
27.440 g |
Normas |
CS |
ODU |
0 |
Catálogo General |
0217248280 |
?catalog=wuerth&part=0217248280 |