Tornillo de sujeción rápida con rosca gruesa, en tira

Ref.: 017983945
Ver todas las versiones

DDU TOR--H2-MG/WUERTH-3,9X45

Descripción

DDU TOR--H2-MG/WUERTH-3,9X45

Material

ST
Más Información

Longitud de rosca (lg)

31 mm
Más Información

Longitud

45 mm
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza de trompeta
Más Información

Diámetro de la cabeza

8.5 mm
Más Información

Materiales de construcción

Más Información

Diámetro nominal

3.9 mm
Más Información

Accionamiento interno

H2
Más Información

Tipo de rosca

WOTHR
Más Información

Forma de punta

Punta
Más Información

Longitud de rosca

31 mm
Más Información

Forma de rosca

Rosca gruesa
Más Información

Código del sistema armonizado

73181499980
Más Información

Peso del producto (por artículo)

3.000 g
Más Información

Diámetro nominal x longitud

3,9 x 45 mm
Más Información