Material |
ST |
Altura de la cabeza |
1.7 mm |
Diseño de la rosca |
Rosca completa |
Superficie |
A3K |
Compatible con RoHS |
Sí |
Declaración de rendimiento (UE-CPR) |
No |
Longitud |
38 mm |
Tipo de cabeza |
Cabeza avellanada gota de sebo |
Diámetro de la cabeza |
7 mm |
Diámetro nominal |
4.8 mm |
Accionamiento interno |
H2 |
Tipo de rosca |
ST |
Forma de punta |
Cabeza de alfiler |
Tipo de accionamiento |
H |
Código del sistema armonizado |
73181290990 |
Peso del producto (por artículo) |
2.658 g |
Catálogo General |
0185284838 |